noscriptSherwood 8.5MM HSS MENETESVÉGŰ TÖBBÉLŰ UJJMARÓK | Cromwell Tools

Sherwood

8.5MM HSS MENETESVÉGŰ TÖBBÉLŰ UJJMARÓK

SKU:

SHR0615113P

Ft5560.00

ÁFA nélkül

Ft7061.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rövid sorozat E410T
    Profilmarásra és nyitott hornyok el'állítására. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
    Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.


    Metrikus tűrések
    Átmér': 38.00mm-ig. Tűréshatárok: +0.0630, -0.0130.
    Átmér': 38.00mm-t'l. Tűréshatárok: +0.1250, -0.0000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140274754

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    21mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kinyúlás típusa

    Alap nyak

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    66.5mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8.5mm