Ft22900.00
ÁFA nélkül
Ft29083.00
ÁFÁ-val
16 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Profilmarásra és nyitott hornyok
előállítására. Felületkezelés: fényes kivitel.
Forgácshorony típusa: 30°.
Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140368354 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 6 |
Horony hossza | 1-11/16in. |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kinyúlás típusa | Alap nyak |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 1 hüvelyk |
Szár típusa | Menet x Menet |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 1 hüvelyk |