SwissTech

14.0MM RÖVID NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1656614A

MPN:

.

Ft57880.00

ÁFA nélkül

Ft73507.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    66 sorozat - Rövid sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint. EMQ-4PS keményfém Q-bevonat. Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je h10, a szár átmér'je h6 tűrésű. EMQ-4PS/L keményfém, Q bevonat.


    A Q-bevonatot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy tartósabbá tegye a keményfém marók vágóélét nehéz megmunkálási körülmények között.


    Alkalmas kemény anyagok megmunkálására max. 66 HRC-ig.
    Alkalmas száraz megmunkálásra.
    Alkalmazható süllyesztékes szerszám és formagyártáshoz.
    Nagyobb termelékenység.
    Alacsonyabb hûtõ/kenõfolyadék felhasználás és hulladékkezelési
    költség.
    Több mint 100%-kal hosszabb szerszámélettartam.
    Alacsonyabb gyártási költségek


    A többrétegû bevonat lehetõvé teszi a nagy vágósebesség és elõtolás melletti megmunkálást.


    Kiváló oxidáció ellenállás.
    Nagy sebességû megmunkálás.
    Felületi keménysége 3300 HV.
    Felületi együttható acéllal szemben 0.25.
    A bevonat vastagsága 3-5 µm.
    Max. mûködési hõmérséklet: 850 C°.
    A szerszám újrabevonatolását biztosítjuk.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140288188

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    26mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    14

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    85mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    14mm