Ft8749.00
ÁFA nélkül
Ft11111.23
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
53 sorozat - Rövid sorozat
Középpontba futó vágóél. A gyártó szabványa szerint. Keményfém bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra) és TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Alumínium Nemvasfémek |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140200388 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 7mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Sorozat | 53-as sorozat |
Szabványoknak megfelet | A gyártók szabványainak megfelelően készült. |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 51mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 6mm |
Vájattípus | spirális |