Ft3240.00
ÁFA nélkül
Ft4114.80
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
28 sorozat - Rövid sorozat Méretek a DIN 327 szabvány szerint. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140205192 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 5mm |
Hossz típusa | Rövid |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 49mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágó átmérője | 3mm |
Vájattípus | spirális |