Sherwood

9/32" KÉTÉLŰ, GÖMBVÉGŰ, MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615907H

Ft9720.00

ÁFA nélkül

Ft12344.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható süllyesztőmarásra, horonymarásra és profilmarásra. Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980 szabvány előírásai szerint gyártva.


    Tűréshatárok - Inch
    Átmérő: 0 ~ 1/2”. Tűrések: +0.0005, -0.0013.
    Átmérő: 1/2” ~ . Tűrések: +0.0005, -0.0015.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140370340

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    7/16 hüvelyk

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    B210T

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    1/4 hüvelyk

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    9/32 hüvelyk

    Vájattípus

    Spirál