Ft3830.00
ÁFA nélkül
Ft4864.10
ÁFÁ-val
21 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
01 sorozat - Rövid sorozat. Méretek a DIN 327 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140200685 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 5mm |
Hossz típusa | Rövid |
Sorozat | 1 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 49mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |