noscriptSwissTech 14.0 ROVID KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO - TICN | Cromwell Tools

SwissTech

14.0 ROVID KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO - TICN

SKU:

SWT1632844A

Ft9970.00

ÁFA nélkül

Ft12661.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (47)

    A termék részletei

    28 sorozat - Rövid sorozat, TiCN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140331310

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    16mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    73mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágó átmérője

    14mm

    Vájattípus

    spirális