Sherwood

10.0MM RÖVID KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS-CO5% RÁDIUSZOS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615959K

Ft6840.00

ÁFA nélkül

Ft8686.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható süllyeszt'marásra, horonymarásra és profilmarásra. Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° menetemelkedés. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint gyártva.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 3.00. Tűrések: +0.013, -0.033.
    Átmér': Metrikus: 3.00 ~ 6.00. Tűrések: +0.020, -0.038.
    Átmér': Metrikus: 6.00 ~ 10.00. Tűrések: +0.025, -0.046
    Átmér': Metrikus: 10.00 ~ 18.00. Tűrések: +0.033, -0.058
    Átmér': Metrikus: 18.00 ~ 30.00. Tűrések: +0.041,-0.071
    Átmér': Metrikus: 30.00 ~. Tűrések: +0.051, -0.089


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140176652

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    14.5mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Fűtőfestés Horonyvágó

    Sorozat

    B210T

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    60.5mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    Spirál