noscriptJHL KÉT GÖRGŐS SZERSZÁMBEFOGÓ 3/4"GÖRGŐKHÖZ | Cromwell Tools

JHL

KÉT GÖRGŐS SZERSZÁMBEFOGÓ 3/4"GÖRGŐKHÖZ

SKU:

JHL4508020C

Ft77630.00

ÁFA nélkül

Ft98590.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Machine ground high grade steel, black mottle finish.
    Self-adjusting head. Knurls available separately.
    For use with knurl size 3/4" x 3/8" x 1/4".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    JHL

    Compatible Knurl Bore Diameter

    1/4in.

    Compatible Knurl Diameter

    3/4in.

    Compatible Knurl Dimensions

    3/4in x 3/8in x 1/4in

    Compatible Knurl Face Width

    3/8in.

    EAN

    5036140088771

    Fej típusa

    Önközpontosító

    Gyártó cikkszáma

    90-865620

    Hozzáadott görg'k

    - 1110B and - 1210B

    Méret

    6-1/2 x 1/2 x 7/8in.

    Number of Knurls Held

    2

    Szár magassága

    7/8in.

    Szár szélessége

    1/2in.

    Szerszámtartó anyaga

    Acél

    Teljes hossz

    6-1/2in.

    UNSPSC Code

    23242118