Ft5260.00
ÁFA nélkül
Ft6680.20
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Japán típus
Kézi menetmegmunkáláshoz. Alkalmas nehezen hozzáférhető helyek elérésére is. Szívós acél szerszámtest recézett tokmánnyal, lépcsős szorítópofák négypontos szorítással és fix rudas markolat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs testhossza | 100mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140008151 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Legkisebb csapméret | 3mm |
Legnagyobb csapméret | 3.9mm |
Négyzet legkisebb mérete | 3mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 3.9mm |
Négyzet mérete | 3 - 3.9mm |
Standard méretek | ISO 529 JIS |
T-fogantyú állíthatósága | Rögzített fogantyú |
T-fogantyú hossza | 80mm |
Típus | T-fogantyús tokmány csapkulcs |
UNSPSC Code | 27111720 |