Ft2200.00
ÁFA nélkül
Ft2794.00
ÁFÁ-val
21 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas nyomtatott áramköri kártyák fúrására. Szárátmér' 3.175 mm, teljes hossz 38 mm. Megfelel a DIN1899 szabvány el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Sherwood |
Carbide Drill Type | Keményfém áramkör fúró |
EAN | 5036140185760 |
ECLASS Code | 21010190 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fúróátmérő, metrikus | 1.2mm |
Horony hossza | 10.5mm |
Szár átmérője | 3.175mm |
Teljes hossz | (3) 8mm |
UNSPSC Code | 23241605 |