Sherwood

0.90MM KEMÉNYFÉM NYÁK FÚRÓ

SKU:

SHR1583014P

Ft1990.00

ÁFA nélkül

Ft2527.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Alkalmas nyomtatott áramköri kártyák fúrására. Szárátmér' 3.175 mm, teljes hossz 38 mm. Megfelel a DIN1899 szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Carbide Drill Type

    Keményfém áramkör fúró

    EAN

    5036140185722

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fúróátmérő, metrikus

    0.9mm

    Horony hossza

    9.5mm

    Szár átmérője

    3.175mm

    Teljes hossz

    (3) 8mm

    UNSPSC Code

    23241605