noscriptSwissTech 10.00MM TOMOR KEMENYFEM CSIGAFURO Q-BEVONATTAL, BELSO HUTOFURATTAL 5XD | Cromwell Tools

SwissTech

10.00MM TOMOR KEMENYFEM CSIGAFURO Q-BEVONATTAL, BELSO HUTOFURATTAL 5XD

SKU:

SWT1585100C

Ft35640.00

ÁFA nélkül

Ft45262.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas acél, acélöntvény, öntöttvas, kéregöntvény, temperöntvény, nehéz és könnyű színesfémek, és koptató műanyagok fúrására. -nközpontozó. Csúcsszög: 140°.
    Dolgozó rész átmér'jének tűrése: m7. Szár átmér'jének tűrése: h6.
    Gyártva a DIN 6537 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Átmérő x Mélység

    3xD

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    5036140199019

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Fúróátmérő, metrikus

    10mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    DH408100

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    61mm

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    103mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál