Ft51730.00
ÁFA nélkül
Ft65697.10
ÁFÁ-val
32 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas acél, acélöntvény, öntöttvas, kéregöntvény, temperöntvény, nehéz és könnyű színesfémek, és koptató műanyagok fúrására. -nközpontozó. Csúcsszög: 140°.
Dolgozó rész átmér'jének tűrése: m7. Szár átmér'jének tűrése: h6.
Gyártva a DIN 6537 szabvány el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Átmérő x Mélység | 3xD |
Brand | SwissTech |
Carbide Drill Type | Keményfém, magas teljesítményű |
Csúcsszög | 140° |
EAN | 5036140198920 |
ECLASS Code | 21010190 |
Felületkezelés/bevonat | Q-kabát |
Fúróátmérő, metrikus | 16mm |
Fúróátmérő, tűrés | m7 |
Gyártó cikkszáma | DH423160 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 65mm |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 16mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Teljes hossz | 115mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |