Ft58141.00
ÁFA nélkül
Ft73839.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series R457 Metric
Cost effective, high performance drilling across a wide range of materials including carbon and alloy steels, stainless, cast iron, aluminium and other non-ferrous metals.
TiAlN coated. 140° point.
3 x D
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | HM |
Átmérő x Mélység | 3xD |
Brand | Dormer |
Carbide Drill Type | Keményfém, magas teljesítményű |
Csúcsszög | 140° |
EAN | 7320760615126 |
ECLASS Code | 21010190 |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Fúróátmérő, metrikus | 9.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | m7 |
Gyártó cikkszáma | R4579.5 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 47mm |
ISO kategória | H K M N P S |
Spirál típusa | Continuously Thinned Web |
Szár átmérője | 6 |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Teljes hossz | 89mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |