Ft34560.00
ÁFA nélkül
Ft43891.20
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Átmérő x Mélység | 5xD |
Brand | Guhring |
Carbide Drill Type | Keményfém, magas teljesítményű |
Csúcsszög | 140° |
EAN | 4031093577328 |
ECLASS Code | 21010190 |
Felületkezelés/bevonat | nano-FIREX |
Fúróátmérő, metrikus | 5mm |
Fúróátmérő, tűrés | m7 |
Gyártó cikkszáma | 05515 005.000 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 44mm |
ISO kategória | K P |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Teljes hossz | 82mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |