Guhring

5514 10.20mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1581926P

MPN:

05514 010.200

Ft50600.00

ÁFA nélkül

Ft64262.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Átmérő x Mélység

    3xD

    Brand

    Guhring

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    4031093577199

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    nano-FIREX

    Fúróátmérő, metrikus

    10.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    05514 010.200

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    55mm

    ISO kategória

    K P

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    102mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál