Ft299080.00
ÁFA nélkül
Ft379831.60
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A precíziós moduláris satukat standard és CNC gépekre, precíziós köszörülésre és marózásra tervezték. A satu telepíthető egymagában vagy több satu sorban megmunkáló asztalra vagy palettára a munkadarab méretétől függően. Edzett, minőségi ötvözött acélból gyártva.
Párhuzamosság: 0.005 mm. Merőleges pontosság: 0.005 mm.
Kiegészítők: L-kulcs, T-kulcs, satu tartó szorító, munkadarab ütköző főcsavarral, pozícionáló ék-anyák stb.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140057340 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 40mm |
Pofa szélessége | 125mm |
Teljes hossz | 345mm |
Teljes szélesség | 125mmmm |
UNSPSC Code | 27112102 |