Ft248730.00
ÁFA nélkül
Ft315887.10
ÁFÁ-val
A precíziós moduláris satukat standard és CNC gépekre, precíziós köszörülésre és marózásra tervezték. A satu telepíthető egymagában vagy több satu sorban megmunkáló asztalra vagy palettára a munkadarab méretétől függően. Edzett, minőségi ötvözött acélból gyártva.
Párhuzamosság: 0.005 mm. Merőleges pontosság: 0.005 mm.
Kiegészítők: L-kulcs, T-kulcs, satu tartó szorító, munkadarab ütköző főcsavarral, pozícionáló ék-anyák stb.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140057333 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 30mm |
Pofa szélessége | 100mm |
Teljes hossz | 270mm |
Teljes szélesség | 100mmmm |
UNSPSC Code | 27112102 |