Ft1297935.00
ÁFA nélkül
Ft1648377.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
01444
Powerful 2hp motor 230V, 1.5kW. Supplied with floor stand. 2 year warranty for extra peace of mind.
Throat width: 345mm.
Large tilting table: 0° - 45°.
Table size: 535 x 435mm.
Table height: 1250mm.
Table width: 6 - 25mm.
Blade length: 2750mm.
Saw blade speed: 8 or 14m/sec.
Supplied with blade: 2750 x 12mm x 6TPI.
Max cutting depth: 235mm.
Weight: 108kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Asztal mérete | 535 x 435mm |
Blade Speed | 480-840m/min |
Brand | SIP |
EAN | 5012713014446 |
ECLASS Code | 36600505 |
Feszültség | 240V |
Gyártó cikkszáma | 1444 |
Gyártói garancia | 2 Year Manufactures Warranty |
Magasság | 1010mm |
Modellszám | 1444 |
Penge hossza | 2750mm |
Penge szélessége | 6-25mm |
Teljesítmény | 1500W |
Terméktípus | Static Vertical Bandsaw Machine |
Tömeg | 108kg |
Tulajdonságok | Floor Area: 650 x 480mm Table Incline: 0-45° |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási kapacitás | Throat Depth: 355 mm Work Height: 235 mm |
Warranty | 2 Years |