noscriptSherwood 7/8"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

7/8"X14 BSPF EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852070B

Ft23976.00

ÁFA nélkül

Ft30449.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Egyenes hornyú, 55°


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140281714

    ECLASS Code

    21010210

    Emelkedés

    14

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    7/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    18mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    22.4mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806