Ft4860.00
ÁFA nélkül
Ft6172.20
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú menetfúrók - átes' szárral
El'vágó
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140180093 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | M N P |
Körömtávolság | 1.25mm |
Menet hossza | 22mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M8 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 6.8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 6.3mm |
Teljes hossz | 97mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |