noscriptSherwood 6.0X1.00MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

6.0X1.00MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850370G

Ft2080.00

ÁFA nélkül

Ft2641.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hosszú menetfúrók - átes' szárral
    El'vágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179790

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    M N P

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.6mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806