noscriptSherwood 5.0X0.90MM EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

5.0X0.90MM EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850340A

Ft1488.00

ÁFA nélkül

Ft1889.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179615

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.9mm

    Menet hossza

    12mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    4mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    5mm

    Teljes hossz

    58mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806