Ft5860.00
ÁFA nélkül
Ft7442.20
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Menetforma ISO 529 szerint
Egyedi menetfúrók - Középvágó kúpos bevezetõvel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Öntöttvas Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140185302 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K M N P |
Körömtávolság | 0.7mm |
Menet hossza | 13mm |
Menet iránya | Bal kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 3.2mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 4mm |
Teljes hossz | 53mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |