noscriptSherwood 4.0X0.70MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

4.0X0.70MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850280G

Ft2540.00

ÁFA nélkül

Ft3225.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Hosszú menetfúrók - átes' szárral
    El'vágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Alumínium Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179318

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.15mm

    Teljes hossz

    73mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806