noscriptSherwood 4.0X0.70MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

4.0X0.70MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850280B

Ft1500.00

ÁFA nélkül

Ft1905.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140179264

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806