Ft8200.00
ÁFA nélkül
Ft10414.00
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Menetforma ISO 2284 szerint
Egyenes hornyú, 55°, kúpos menet.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182776 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 19 |
Fazetta | Dugó: |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K N P |
Menet hossza | 21mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPT |
Négyzet szélessége | 10mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 12.5mm |
Teljes hossz | 75mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |