noscriptSherwood 22X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZIELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

22X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZIELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850580A

Ft9061.00

ÁFA nélkül

Ft11507.47

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Acél Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140181335

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    M N P

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    (3) 8mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M22

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    12.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    16mm

    Teljes hossz

    118mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806