Ft11560.00
ÁFA nélkül
Ft14681.20
ÁFÁ-val
20 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Alumínium Rozsdamentes |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140181267 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N P |
Körömtávolság | 2.5mm |
Menet hossza | 30mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M20 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 11.2mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 112mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |