Ft19560.00
ÁFA nélkül
Ft24841.20
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek ISO 529 szerint.
Egyenes hornyú, 55°
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182691 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 11 |
Fazetta | Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 33mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1 hüvelyk |
Menet szabvány | BSPF |
Négyzet szélessége | 20mm |
Standard méretek | DIN 376 |
Szár átmérője | 25mm |
Teljes hossz | 109mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |