Sherwood

12X1.75MM EGYENES HORNYÚ HOSSZÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850480G

Ft4800.00

ÁFA nélkül

Ft6096.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hosszú menetfúrók - átes' szárral
    El'vágó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180659

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    119mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806