noscriptSherwood 12X1.75MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

12X1.75MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI KÖZÉPVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850480B

Ft4360.00

ÁFA nélkül

Ft5537.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas Rozsdamentes

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180604

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N

    Körömtávolság

    1.75mm

    Menet hossza

    23mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806