Sherwood

12X1.50MM EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI ELŐVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850475A

Ft4300.00

ÁFA nélkül

Ft5461.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IS0 529 - Egyenes hornyú
    (1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Öntöttvas

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140180536

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K M N P

    Körömtávolság

    1.5mm

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Menet szabvány

    METRIKUS FINOM

    Négyzet szélessége

    7.1mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    9mm

    Teljes hossz

    89mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806