noscriptSherwood 1/16"X27 NPTF EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1/16"X27 NPTF EGYENES HORNYÚ HSSKÉZI KÉSZREVÁGÓ MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0853400C

Ft8280.00

ÁFA nélkül

Ft10515.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Menetforma ANSI 94.9 szerint
    Egyenes hornyú, 60°, 1:16 kúposság


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140182929

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Menet hossza

    17.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    10 tonnák

    Menet szabvány

    NPTF

    Négyzet szélessége

    6mm

    Standard méretek

    ANSI 94.9

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    54mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806