noscriptDormer E500 M8x1.25mm SECOND TAP E500M8NO2 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M8x1.25mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851410B

MPN:

E500M8NO2

Ft7127.00

ÁFA nélkül

Ft9051.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094877

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M8NO2

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    72mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806