noscriptDormer E500 M8x1.25mm PLUG TAP E500M8NO3 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M8x1.25mm PLUG TAP

SKU:

DOR0851410C

MPN:

E500M8NO3

Ft7378.00

ÁFA nélkül

Ft9370.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094884

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M8NO3

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    16mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    72mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806