Dormer

E500 M4x0.70mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851280A

MPN:

E500M4NO1

Ft5848.00

ÁFA nélkül

Ft7426.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760154786

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M4NO1

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    14mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.15mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806