noscriptDormer E500 M4.5x0.75mm PLUG TAP E500M4.5NO3 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M4.5x0.75mm PLUG TAP

SKU:

DOR0851310C

MPN:

E500M4.5NO3

Ft9178.00

ÁFA nélkül

Ft11656.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094624

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Dugó:

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M4.5NO3

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P

    Körömtávolság

    0.75mm

    Menet hossza

    9.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4.5

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.55mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    4.5mm

    Teljes hossz

    53mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806