Dormer

E500 M3x0.50mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851220A

MPN:

E500M3NO1

Ft6488.00

ÁFA nélkül

Ft8239.76

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760154823

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M3NO1

    Hornyok száma

    3

    ISO kategória

    N P

    Körömtávolság

    0,5 mm

    Menet hossza

    12.5mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M3

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    2.5mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    3.15mm

    Teljes hossz

    48mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806