Dormer

E500 M20x2.50mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851570A

MPN:

E500M20NO1

Ft28648.00

ÁFA nélkül

Ft36382.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760154465

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M20NO1

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    2.5mm

    Menet hossza

    29mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M20

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    11.2mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    14mm

    Teljes hossz

    112mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806