Dormer

E500 M16x2.00mm SECOND TAP

SKU:

DOR0851530B

MPN:

E500M16NO2

Ft17939.00

ÁFA nélkül

Ft22782.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760094105

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M16NO2

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    10mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806