noscriptDormer E500 M14x2.00mm TAPER TAP E500M14NO1 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M14x2.00mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851490A

MPN:

E500M14NO1

Ft15798.00

ÁFA nélkül

Ft20063.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    EAN

    7320760152980

    ECLASS Code

    21010210

    Fazetta

    Kúpos

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M14NO1

    Hornyok száma

    4

    ISO kategória

    K N P

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    24mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M14

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    9mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    11.2mm

    Teljes hossz

    95mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    UNSPSC Code

    27112806