Ft8792.00
ÁFA nélkül
Ft11165.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
Comply with IS529.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
EAN | 7320760153246 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E500M10NO1 |
Hornyok száma | 3 |
ISO kategória | K P |
Körömtávolság | 1.5mm |
Menet hossza | 18mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 80mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |