Ft6360.00
ÁFA nélkül
Ft8077.20
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Méretek IS0 529 szerint - Gépi, egyenes hornyú, terel'éllel
Menetforma Class 2 szerint.
A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.
Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.
Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140281066 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 16 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 29mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Menet szabvány | BSF |
Négyzet szélessége | 7.1mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 9mm |
Teljes hossz | 89mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |