Kennedy

M8 x 1.25 HSS-EV SP/FL TAP-BRIGHT

SKU:

KEN1851420K

Ft5195.00

ÁFA nélkül

Ft6597.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Acél Réz Rozsdamentes Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140336445

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    12.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    6.3mm

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    72

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806