Kennedy

M6 x 1.00 FLUTELESS TAP DIN 371-BRIGHT

SKU:

KEN1855170K

Ft8919.00

ÁFA nélkül

Ft11327.13

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    HSS - EV. Oxide Finish. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Réz Sárgaréz

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Horonymentes

    EAN

    5036140336742

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Körömtávolság

    1mm

    Menet hossza

    20.00mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    16.0mm

    Négyzet szélessége

    4.9mm

    Szár átmérője

    6mm

    Teljes hossz

    80

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806