noscriptKennedy M4 x 0.70 HSS-EV SP/PT TAP-OXIDISED | Cromwell Tools

Kennedy

M4 x 0.70 HSS-EV SP/PT TAP-OXIDISED

SKU:

KEN1850780K

Ft3498.00

ÁFA nélkül

Ft4442.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Oxidised finish (black): special heat treated finish gives resistance to rust and reduces metal to metal friction. Combined with a porous surface that gives optimum lubricant retention, work-generated heat is minimised, giving prolonged cutting edge life. Use on higher carbon steels cast materials high silicon aluminiums.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Edzettacél vágóélek. Öntött anyagok

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Kennedy

    Csap típusa

    Spirális pont

    EAN

    5036140336377

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    0.7mm

    Menet hossza

    13mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M4

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    3.15mm

    Szár átmérője

    4mm

    Teljes hossz

    53

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806