Ft3541.00
ÁFA nélkül
Ft4497.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyag alkalmazása | Acél Réz Rozsdamentes Sárgaréz |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Kennedy |
Csap típusa | Spirális fuvola |
EAN | 5036140336414 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0,5 mm |
Menet hossza | 5.00mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 2.5mm |
Teljes hossz | 48 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |